Beli Switch Cctv di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.
    atribut:
    • Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
    • Saklar: 1 Saklar
  2. Uniview CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp219.900

    Uniview CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Lens Mount: M12
    • Exposure Mode: 4 Modes: Global (Default), BLC, HLC, DWDR
    • Flip: Supports 180° Horizontal Flip, 180° Vertical Flip.
    • Illumination Distance (m): 20
    • Life Time (hour): ‰¥60000
    • WDR: DWDR
    • White balance: 2 Modes: Auto (Default), Manual
  3. Dahua CCTV Camera HAC Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp189.900

    Dahua CCTV Camera HAC Series (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Image Sensor (inch): 1/2.7 CMOS
    • Scanning System: Progressive
  4. Panasonic CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp779.900

    Panasonic CCTV Camera (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Resolution: 1 MP
    • Image Sensor: 1/2.9inch 1.0 Mega Pixels CMOS
    • Number of pixels: 1280 (H) x 720 (V)
  5. Dahua CCTV Camera IPC Series (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp569.900

    Dahua CCTV Camera IPC Series (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Ingress Protection: IP67
  6. Broco Saklar Single Outbow Persegi Standard Line (Saklar Lampu)
    Mulai

    Rp16.900

    Broco Saklar Single Outbow Persegi Standard Line (Saklar Lampu)
    atribut:
    • Series: Standard Line
    • Color: Cream
  7. Legrand Saklar Plexo (Saklar Lampu)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Legrand Saklar Plexo (Saklar Lampu)
    atribut:
    • Nominal Voltage (V): 250
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Material Quality: Thermoplastic
    • Voltage Type: AC
  8. Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp109.900

    Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.
    atribut:
    • Cable (m): 1.5
    • Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
  9. Totolink 24-Port Gigabit Multi-Function Switch
    Mulai

    Rp1.399.900

    Totolink 24-Port Gigabit Multi-Function Switch
    Deskripsi:
    SG24 is a 24-port unmanaged switch.It is a smart high performance gigabit switch that provides an idealsolution for workgroup or department Gigabit applications.With 24 10/100/1000BASE-T (AUTO-MDIX) Gigabit Ethernet ports,this switch can provide full bandwidth up to 2000Mbps in full duplex mode.Also it supports easy-to-view LED indicators for cable installation and normaloperational diagnostics. It can be installed on desktop or in rack-mount.Package Contents:SG24 Gigabit Switch, Quick Installation Guide, Power Cord, Brackets, Rubber Feet, Screws
    atribut:
    • Four Working Modes: M1: Flow Control OFF, M2: Flow Control ON, M3: 23/24 Ports Aggregation based on MAC sources, M4: 1,22 Port Isolation, 23-24 Port Uplink.
    • Frame Filtering (pps): 10Mbps: 14880, 100Mbps: 148800, 1000Mbps: 1488000
    • MAC Address Learning: Auto-learning, auto update
    • Mac Address Table: 8K
    • Network Media: 10BASE-T: UTP Cat 3, 4, 5 cable, 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP Cat 5, 5e or above cable
    • Power Supply (V): AC 100-240
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 440x180x44
    • Interface: 24x 10/100/1000Mbps auto-negotiation RJ-45 Ports (Auto MDI/MDIx )
    • LED Indicator: 1x Power, Link/Act (1~24), M1~M4
    • Standard & Protocol: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
    • Switching Capacity (Gbps): 48
    • Transmission Method: Store and Forward
  10. Fort Photoelectric Sensor U Type (Saklar Fotoelektrik)
    Mulai

    Rp219.900

    Fort Photoelectric Sensor U Type (Saklar Fotoelektrik)
    atribut:
    • Output: NPN | NO
    • Operating Voltage (V DC): 10-30
  11. tp-link JetStream Smart Switch
    Mulai

    Rp1.499.900

    tp-link JetStream Smart Switch
    Deskripsi:
    JetStream 12-Port 10GBase-T Smart Switch with 4 10G SFP+ Slots. T1700X-16TS. - Equipped with 12 10GBase-T RJ45 Ports and 4 10G SFP+ Fiber Ports, providing 320Gbps Switching Capacity. - 10GBase-T Technology provides a cost-effective method for migrating from current network to 10G Ethernet by utilizing existing CAT5e/CAT6 short connections (up to 55m) and CAT6A/CAT7 connections (up to 100m). - L2+ feature, Static Routing help route internal traffic for more efficient use of network resources. - Advanced security features include IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm Control, DHCP Snooping, 802.1X, and Radius Authentication. - Comprehensive IPv6 support for management, QoS and ACL. - WEB/CLI managed modes, SNMP, RMON enhance management. - Dual Firmware Image improves reliability and up-time of your network.
  12. Broco Stop Kontak 4-Gang (Colokan Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp55.900

  13. Hikvision Fast Ethernet Unmanaged POE Switch
    Mulai

    Rp849.900

    Hikvision Fast Ethernet Unmanaged POE Switch
    Deskripsi:
    DS-3E0106P-E/M switches are layer 2 unmanaged PoE switches, providing advanced PoE power supply technology on the basis of high-performance access to ensure stable data upload. The switches support long range function.
  14. Broco Stop Kontak Multi-Gang (Colokan Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp50.900

    Broco Stop Kontak Multi-Gang (Colokan Listrik)
    Deskripsi:
    Broco 15330-55CP (B) Stop Kontak 3 Lubang (Child Protection)Article 15530Multiple Protable Socket Outlets ( 3 sonckets)
    atribut:
    • Power (A/V): 10-250
  15. Broco Stop Kontak 6-Gang (Colokan Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp76.900

  16. Schneider Electric Pieno
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp30.900

Daftar Harga Switch Cctv Terbaru October 2026
Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)Rp80.900
Uniview CCTV Camera (Kamera Pengawas)Rp219.900
HONEYWELL CCTV Camera (Kamera Pengawas)Rp879.900
ABB Surge Protective DeviceRp279.900
Dahua CCTV Camera HAC Series (Kamera Pengawas)Rp189.900
Panasonic CCTV Camera (Kamera Pengawas)Rp779.900
Dahua CCTV Camera IPC Series (Kamera Pengawas)Rp569.900
Broco Saklar Single Outbow Persegi Standard Line (Saklar Lampu)Rp16.900
Legrand Saklar Plexo (Saklar Lampu)Rp1.099.900
Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)Rp109.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)